※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

31.5x11.5x4mm クイックリング(スチール/Zinc)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129083 品番EA638H-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
エスコ品番EA638H-4 材質スチール 質量(g)11.7 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)180 寸法A(mm)11.5 寸法E(mm)12.5 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)31.5 口の開き(mm)5.5 内幅(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする