内容量1セット(25個)
仕様コンタクト数:25 、 オス・メス:メス, オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.77mm 、 Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40スタンドオフ / ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:52.7mm 、 幅:25.4mm 、 深さ:31.75mm 、 寸法:52.7 x 25.4 x 31.75mm 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード50129084
品番178-025-413R571