内容量1セット(45個)
仕様●コンタクト数:9●オス・メス:メス, オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40インサート / ボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:30.58mm●幅:25.4mm●深さ:31.75mm●寸法:30.58 x 25.4 x 31.75mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード50129127
品番178-009-413R491