トライリンク
トライリンクの チェーンソー
トライリンクの チェーンソー替刃
チェーンソーセイバー91PX45互換
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129137
品番
CL65045NSSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途
OREGON:91PX045EC相当
ピッチ
3/8インチLP
ドライブリンク数
45
寸法(inch)
ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ
050インチ
注意
※このソーチェーンは危険をもたらすキックバック(跳ね返り)が起こる可能性があります。お持ちのチェーンソーの説明書を十分にご確認の上、正しくご使用ください。ソーチェーンの張りは定期的に確認し、必要に応じて調整を行ってください。