※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
93.0x26.5x14.0mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129178
品番
EA638HA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,886
販売価格(税別)
¥
6,260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HA-12
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
374
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
14
使用荷重(kg)
3500
寸法A(mm)
26.5
寸法E(mm)
38.5
内高(mm)
93
口の開き(mm)
17
内幅(mm)
26.5