曜日別特売
12G88-210E.1001 DCモーター Portescap  ブラシ PORTESCAP 50129267

DCモーター Portescap ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●電源電圧:9 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:2.4 W●出力スピード:9900 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:3.1 mNm●長さ:38.2mm●幅:12mm●寸法:12 (直径) x 38.2 mm●許容電流値:370 mA●コアコンストラクション:コアレス注文コード50129267品番12G88-210E.1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●電源電圧:9 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:2.4 W●出力スピード:9900 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:3.1 mNm●長さ:38.2mm●幅:12mm●寸法:12 (直径) x 38.2 mm●許容電流値:370 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする