蝶マーカー用LEDユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50129304 品番 534778
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

星マーカーランプおよび蝶マーカーランプのマクラ球と台座を取り外してから本製品を取り付けしてください
本製品にアース線はありません。マーカーランプのボディアースで繋がりますので、本製品単体で点灯確認等する際はご注意ください

用途電装パーツ (配線/プラス線)赤線 種類蝶常電 発光色電球色 定格電流(mA)DC12V時5/DC24V時5 明るさ(Lm)4 動作電圧(V)DC10〜DC36
注意
※本製品は板橋用品製、AS製の星マーカーランプおよび蝶マーカーランプ専用品です
※マーカーランプは付属されません。別途、お買い求めください

商品説明動画

LEDユニット電球色ホタル点滅タイプ 点灯イメージ(蝶マーカーランプ用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする