※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
114x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129442
品番
EA638HD-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HD-12
材質
スチール
質量(g)
420
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
14
使用荷重(kg)
2000
寸法A(mm)
26.5
寸法E(mm)
49
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
114
口の開き(mm)
26.5
内幅(mm)
26.5