※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

39 x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129494 品番EA638HD-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥259
販売価格(税別)
235
エスコ品番EA638HD-3 材質スチール 質量(g)10.2 種類リングキャッチ 線径(Φmm)3.5 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)10 寸法E(mm)16.5 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)39 口の開き(mm)10 内幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする