※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

65x16.0x 7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129537 品番EA638HD-7
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥440359
エスコ品番EA638HD-7 材質スチール 質量(g)60 種類リングキャッチ 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)500 寸法A(mm)16 寸法E(mm)28 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)65 口の開き(mm)16 内幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする