※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129546
品番
EA638HD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HD-8
材質
スチール
質量(g)
91
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
650
寸法A(mm)
17.5
寸法E(mm)
31.5
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
72
口の開き(mm)
17.5
内幅(mm)
17.5