※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129643 品番EA638HE-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890
エスコ品番EA638HE-5 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)25.7 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)400 寸法E(mm)22 内高(mm)52 口の開き(mm)13 内幅(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする