富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50129746
品番
DN7Q001-H1BY
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
単色全面照光
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
ハーフサイズ
電圧(V)
AC/DC12
発光色
黄
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)