おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50129855
品番
JW-633
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る 「CROSS COOL®」を使用したコンプレッションウェア。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、ウエスト:ポリエステル70/ナイロン30
身長(cm)
165〜175
機能
冷感・吸汗速乾
胴囲(cm)
76〜84