BT冷感・消臭 パワーストレッチ前開きロングパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50129864 品番JW-633
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る 「CROSS COOL®」を使用したコンプレッションウェア。

ブラック サイズL 混率(%)本体:ポリエステル85/ポリウレタン15、ウエスト:ポリエステル70/ナイロン30 身長(cm)175〜185 機能冷感・吸汗速乾 胴囲(cm)84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする