富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
注文コード
50130035
品番
DN7Q001-H3EY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単色全面照光
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
形式
ハーフサイズ(H)
電圧(V)
AC/DC24
発光色
黄
色板の仕様
色板(透明)方式(消灯時乳白用)