※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130212
品番
EA638HM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HM-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
4.5
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
60
寸法E(mm)
12
寸法T(mm)
3.5