富士電機
富士電機の キャビネット / プラボックス
富士電機の キャビネット
富士電機の キャビネットパーツ
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50130281
品番
DN7Q001-S1ER
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
単色全面照光
適合機種
AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
種類
多窓集合表示灯
形式
正角
電圧(V)
AC/DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×48
発光色
赤
色板の仕様
色板方式(消灯時色付用)