※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130282
品番
EA638HM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HM-4
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
18
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
170
寸法E(mm)
19
寸法T(mm)
6