※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50130298 品番EA638HM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA638HM-5 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)30.2 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)270 寸法E(mm)22 寸法T(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする