StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
3ft Panel Mount HDMI Video Cable - F/M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130545
品番
HDMIPNLFM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI
長さ(m)
0.9
材質(シース)
PVC
シース色
黒
コネクタA
HDMI
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50130545
HDMIPNLFM3
46241083
HDMIPNLFM3
ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス
StarTech.com
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更となりました。