画像準備中

操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50130595 品番 DN7Q001-S1MY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様単色全面照光 適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式正角 電圧(V)AC220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×48 発光色 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする