StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
3m Mini DisplayPort / DisplayPort 1.2 Ca
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130615
品番
MDP2DPMM3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort
長さ(m)
3
材質(シース)
PVC
シース色
黒
ケーブルタイプ
DisplayPort
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50130615
MDP2DPMM3M
46241975
MDP2DPMM3M
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/3m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更となりました。