StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
5in HDMI to Mini HDMI cable - High Speed
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130685
品番
HDACFM5IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:ミニHDMI
長さ(mm)
127
材質(シース)
PVC
シース色
黒
コネクタA
HDMI
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50130685
HDACFM5IN
46240636
HDACFM5IN
ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更となりました。