※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ 50130745 EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ 50130745 EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ 50130745 EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ 50130745 EA638JA-102 1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ 50130745

1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50130745 品番EA638JA-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
エスコ品番EA638JA-102 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする