※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50130754 品番EA638JA-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
エスコ品番EA638JA-103 全長(mm)175 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)50 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする