HT-R45C 楽らくテープナー マックス 50130774 HT-R45C 楽らくテープナー マックス 50130774 HT-R45C 楽らくテープナー マックス 50130774 HT-R45C 楽らくテープナー マックス 50130774 HT-R45C 楽らくテープナー マックス 50130774 HT-R45C 楽らくテープナー マックス 50130774

楽らくテープナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50130774 品番HT-R45C
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。

用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm)353 幅(mm)37 高さ(mm)148 質量(g)430 最大結束径(Φmm)45
関連資料:(2.54MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
※テープナーのご使用には純正のテープ(別売)とステープル(別売)が必要です。
※テープナー(N)ギザ刃はご使用できません。刃交換の場合はテープナーシリーズ用カエバをご購入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

楽らくテープナーHT-R45C 製品紹介ムービー【マックス公式】
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
ぶどう畑での作業に使用
卸売・小売業

値段が気になり、当初、他の安いものを使用していました。
ただ、ぶどうは枝の誘引にかなりの回数使用するので、そのうちにテープが引っかからない、針がしっかりとまらない等、全く使えなくなってしまいました。
こちらはすごく使いやすくて、今のところ不具合は発生していません。
最初からこれを選んでおけばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする