※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ワイヤーキャッチ
3.0x 195mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130788
品番
EA638JA-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JA-106
全長(mm)
195
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
13
種類
ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)
60
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
8
参考使用荷重(kN)
0.78