※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ワイヤーキャッチ
3.0x 385mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130797
品番
EA638JA-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JA-107
全長(mm)
385
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)
120
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
8
参考使用荷重(kN)
0.78