※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ワイヤーキャッチ
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130824
品番
EA638JB-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JB-104
全長(mm)
400
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M8
線径(Φmm)
4
参考使用荷重(kN)
0.78