※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50130937 品番EA638JD-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695
エスコ品番EA638JD-26 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 種類リンク 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)47 寸法D(mm)6 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする