StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
7 Meter White CL3 HDMI Cable M/M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131008
品番
HD3MM7MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI
長さ(m)
7
材質(シース)
PVC
シース色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI