※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

55.0x22.0x 8.0mm スプリングフック(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131034 品番EA638JG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
エスコ品番EA638JG-11 全長(mm)55 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)59 種類スナップフック 寸法L(mm)55 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)50 寸法S(mm)17.5 口の開き(mm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする