※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131086
品番
EA638JG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番
EA638JG-22
幅(mm)
35
厚さ(mm)
8
全長(mm)
70
色
黒
材質(本体)
アルミ
質量(g)
16
種類
スナップフック
口の開き(mm)
5.5