41.0x16.0x 5.0mm スプリングフック(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131156 品番EA638JG-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
エスコ品番EA638JG-9 全長(mm)41 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)41 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)13 口の開き(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする