※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

120mm カラビナフック(キーリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131174 品番EA638JK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595
形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:アルミ、リング:鉄 エスコ品番EA638JK-20 全長(mm)約108 質量(g)25 線径(Φmm)(カラビナ)5 リング外径(Φmm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする