曜日別特売
EA638JN-13 100mm スナップフック(ステンレス製) エスコ 50131244

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100mm スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50131244
品番
EA638JN-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
¥1,900
エスコ品番
EA638JN-13
全長(mm)
102
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
135
種類
スナップフック
線径(Φmm)
9.9
使用荷重(kg)
450
寸法B(mm)
16.8
寸法C(mm)
14.7
口の開き(mm)
14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする