※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131366
品番
EA638JP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-11
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
19
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
120
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
8
寸法l(mm)
50
寸法m(mm)
7