StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131367
品番
DP2VGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:VGA●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200●ケーブル長:77mm
RoHS指令(10物質対応)
対応