※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
100x10mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131497
品番
EA638JP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-16
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
12
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
350
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
15
寸法l(mm)
100
寸法m(mm)
11