※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
160x13mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131524
品番
EA638JP-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-19
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
350
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
600
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
160
寸法m(mm)
25