※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
120x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131576
品番
EA638JP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-6
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
185
種類
スナップフック
線径(Φmm)
10.9
使用荷重(kg)
243
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
36.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
19.1