※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
158.8x12.7mm スプリングフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131725
品番
EA638JV-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JV-13
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
358
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
405
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
24.1
寸法B(mm)
22.1
寸法C(mm)
158.8