※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50.8x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131734 品番EA638JV-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
エスコ品番EA638JV-5 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)18 種類スナップフック 使用荷重(kg)54 寸法A(mm)4.8 寸法D(mm)6.4 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする