※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5mm シンブル(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131795 品番EA638KA-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
エスコ品番EA638KA-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.2 種類シンブル 寸法a(mm)5 寸法C(mm)13 寸法l(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
ロープの端末処理

JIS型や鉄製は肉厚で、ロープ装着後にリングキャッチの開口部を通せなくなることがありますが、本品は肉薄で錆びる心配も無いため、使い勝手が良いです。
10個まとめ売りで安くなるとうれしいです。

対象商品:
50131795
2023-04-24
用途:
アンテナのステー工事に使用
幸伸通信技術 有限会社 様 (卸売・小売業)

何回か購入していますが、ステンレスの割に割安で満足です。
アマチュア無線のアンテナをルーフタワーの屋根に乗せて取り付ける時の
ステー線を保護するのに使用しています。
形状も良く、錆びないので重宝しています。

対象商品:
50131795
2022-02-01
用途:
オリジナルワイヤー制作
建設業・工事業

シンブルを使うことでのメリットはコスパ以上です。隙間も簡単に広げられるので工作時不都合はないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする