※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6mm シンブル(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131804 品番EA638KA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95
エスコ品番EA638KA-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類シンブル 寸法a(mm)6 寸法C(mm)16 寸法l(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50131804
2024-01-02
用途:
ワイヤーの端末処理
農・林・水産業

ワイヤーの端末処理時に使用、ワイヤーの端をクリップで輪にして使用すると、端が細く絞られ、そのうちワイヤーがほつれて切れてくるので、新ブルを入れて使用すると、直接ワイヤーがこすれることもなく、長持ちするので、端末処理の時には必需品です。

対象商品:
50131804
2024-02-11
用途:
既存取替

グラスロープ用に使用。ちょぅど良い強度と適切な価格。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする