※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7mm シンブル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131813 品番EA638KA-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
エスコ品番EA638KA-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)10.8 種類シンブル 寸法a(mm)7 寸法C(mm)18 寸法l(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする