※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用シンブル
8mm シンブル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131822
品番
EA638KA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638KA-26
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
18.5
種類
シンブル
寸法a(mm)
8
寸法C(mm)
20
寸法l(mm)
32