※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

12mm シンブル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131847 品番EA638KA-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
エスコ品番EA638KA-28 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)44.1 種類シンブル 寸法a(mm)12 寸法C(mm)28 寸法l(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする