※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

16mm シンブル(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131865 品番EA638KA-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
エスコ品番EA638KA-30 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)130 種類シンブル 寸法a(mm)16 寸法C(mm)37 寸法l(mm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50131865
2024-10-23
用途:
ヨットの舫ロープの固定
製造業

ホームセンターではなかなか入手できないですが、即納で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする